Startseite

NOVALUX SPA - NOX101807.99 PROFILO A “T” 1066x998 HYDRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1066 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833086952

Artikelnummer

NOX101807.99

Herstellernummer

101807.99

Hersteller

NOX

Länge:

1066 mm

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

998 mm

Höhe:

12.5 mm

L-16 PROFILO A T IN CARTONGESSO HYDRO . Per installazione ad incasso in cartongesso a parete o a soffitto. Corpo in cartongesso da lastra impregnata HYDRO (colore verde del rivestimento in cartone della faccia a vista) a ridotto assorbimento di acqua (H2-A2-s1), utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria <=70% (UNI EN 520, EN 13501-1). Spessore lastra in cartongesso 12,5mm; profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale; schermo di protezione in PMMA opale. Dimensione:1066X998X12.5mm.