NOVALUX SPA - NOX101522.99 L-16 SYS: DIFF. NERO L=6000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm 
- Lichtverteilung - symmetrisch 
- Farbe - schwarz 
- Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel 
- Werkstoff - Kunststoff 
Packung
- 1 ST 
EAN
8026833152701
Artikelnummer
NOX101522.99
Herstellernummer
101522.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
6000 mm
Breite:
15 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
6 mm


