NOVALUX SPA - NOX101348.99 ALIMENTATORE 24V 24W ON/OFF IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 24...24 W
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833151032
Artikelnummer
NOX101348.99
Herstellernummer
101348.99
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
24...24 W
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
26 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
118 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung DMX:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein