Startseite

NOVALUX SPA - NOX101340.01 ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 30 CM BI - 101340.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101340.01 ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 30 CM BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141026

Artikelnummer

NOX101340.01

Herstellernummer

101340.01

Hersteller

NOX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsstrom:

0...2100 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

0...100.8 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

297.5 mm

Breite:

16 mm

Höhe:

19 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO e cablaggio passante per il BUS DALI. Cavo a 4 poli (2x0,75 mm2 + 2x0,3 mm2) L.300 mm incluso. Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.