Startseite

NOVALUX SPA - NOX101333.99 ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH - 101333.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101333.99 ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...50 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833138286

Artikelnummer

NOX101333.99

Herstellernummer

101333.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

2...50 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

22 mm

Länge:

120 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

55 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 220-240V 25W, 350mA.