Startseite

NOVALUX SPA - NOX101325.99 ALIM. LED MAX 18W 500MA - 101325.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101325.99 ALIM. LED MAX 18W 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833128386

Artikelnummer

NOX101325.99

Herstellernummer

101325.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

18...18 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

115 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

21 mm

Durchmesser:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

STRIP LED 230V / TESTATE DI CHIUSURA PER PROFILED 230 (2pz) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.