NOVALUX SPA - NOX1009A2.99 STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-2,04M-3K CRI80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 952 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 2040 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8026833152176
Artikelnummer
NOX1009A2.99
Herstellernummer
1009A2.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
952 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
2040 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
13.5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Montageart:
Einbau
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
35 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Anschlussart:
löten
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
11.8 mm
Polzahl:
2
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
ja
Max. Systemleistung:
24.48 W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²



