NOVALUX SPA - NOX100960.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 5M - 3K - 100960.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140
Lampenleistung je Meter - 18 W
Packung
1 ST
EAN
8026833139054
Artikelnummer
NOX100960.99
Herstellernummer
100960.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
18 W
Lichtstrom je Meter:
2051 lm
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
47 W
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
200 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Selbstklebend:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein