Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX100558.99 DIFFUSORE OPALE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833085870

Artikelnummer

NOX100558.99

Herstellernummer

100558.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

2249 mm

Breite:

52 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

10 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

DIFFUSORE OPALE: Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.