NOVALUX SPA - NOX100329.01 T: LIN. STRIP BIA L= 2000 - 100329.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833083678
Artikelnummer
NOX100329.01
Herstellernummer
100329.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
110 mm
PROFILO LINEARE per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.




