Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX100247.01 TESTATE TERMINALI (2 pz.)

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX100247.01 TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 91 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833082954

Artikelnummer

NOX100247.01

Herstellernummer

100247.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

91 mm

Breite:

52 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

1.5 mm

Transparent:

nein

TESTATE TERMINALI (2 pz.)