Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX100802.01 RING: 17W 3000K 220-240V D=225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833081391

Artikelnummer

NOX100802.01

Herstellernummer

100802.01

Hersteller

NOX

Installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60 Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto. Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz. Potenza totale: 18W. Fattore potenza: 0.9 . Tipologia: LED. Colore: bianco. Potenza: 17W. Temperatura colore: 3000K. MacAdam: 3 SDCM. CRI: >80. Flusso nominale (Tc=25°C): 2030 lm. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80. Lampada fornita. Caratteristiche fotometriche: Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 1425 lm. Apertura fascio: 110° .