Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTSD-851TE A PHOTO THERMAL DET. 300 S. NOT.

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTSD-851TE A PHOTO THERMAL DET. 300 S. NOT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079441148

Artikelnummer

NOTSD-851TE A

Herstellernummer

SD-851TE A

Hersteller

NOT

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Sensibilità programmabile con apparecchiatura esterna. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Possibilità d'indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.