Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSP-001 DETECTOR BEAM FTDI CBL 1.5M - OSP-001

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSP-001 DETECTOR BEAM FTDI CBL 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - USB

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Mit Abschlusswiderstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001034163

Artikelnummer

NOTOSP-001

Herstellernummer

OSP-001

Hersteller

NOT

Anschluss 1:

USB

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Cavo FTDI da 1,5