NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS2V-030-165 DIFFUSORE INCASSO 30WATT - DIS2V-030-165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endstufe
Freistehend - ja
Rack-Montage möglich - nein
50 V-Verstärker - nein
70 V-Verstärker - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073454489
Artikelnummer
NOTDIS2V-030-165
Herstellernummer
DIS2V-030-165
Hersteller
NOT
Ausführung:
Endstufe
Freistehend:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
50 V-Verstärker:
nein
70 V-Verstärker:
nein
100 V-Verstärker:
ja
Musikleistung an 100 V:
30 W
Mit Display:
nein
Mit VU-Meter:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Bedienung über App:
nein
Bedienung über Software:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
239.5 mm
Tiefe:
141 mm