Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCEI 450F CAVO DA 1.5M PER AM4000 RACK 19 - CEI 450F

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCEI 450F CAVO DA 1.5M PER AM4000 RACK 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077977670

Artikelnummer

NOTCEI 450F

Herstellernummer

CEI 450F

Hersteller

NOT

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Cavo piatto per montaggio rack 19" per centrale AM4000. 1,5 mt.