Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOTIFIER ITALIA SR - NOTBS70 BARRIERA CONV FUMO 10-70MT 24VCC

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTBS70 BARRIERA CONV FUMO 10-70MT 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Mit Backup-Batterie - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768718799

Artikelnummer

NOTBS70

Herstellernummer

BS70

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

ja

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Mit Backup-Batterie:

nein

Farbe:

sonstige

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Rauchschalter:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Orientierungslicht:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Rivelatore lineare di fumo, composto da un’unica unità ottica (TRX) e da uno o più riflettori. Raggio di protezione compreso tra 40 e 70 metri. Sensibilità regolabile come pure il tempo di ritardo per la segnalazione di guasto. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento con strumento portatile e led. Necessita d’interfaccia relè per allarme e guasto. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento24Vcc. Assorbimento a riposo 78mA, in allarme da 91mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95% (senza condensa). Grado di protezione IP 44. Necessita di interfaccia INT8-C.