Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTBAT-09 BATTERIA PB 12V 12AH

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTBAT-09 BATTERIA PB 12V 12AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 12 Ah

  • Kapazität 15 h - 12 Ah

  • Typ - stationär

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070553277

Artikelnummer

NOTBAT-09

Herstellernummer

BAT-09

Hersteller

NOT

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

12 Ah

Kapazität 15 h:

12 Ah

Typ:

stationär

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Länge:

151 mm

Steckverbinder:

sonstige

Breite:

99 mm

Höhe inkl. Pole:

101 mm

Accumulatore al pb da 12V 12Ah.