Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM1000 CENTR FIRE ANALOG 1 LOOP EN54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 50

  • Funkanbindung - nein

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Busfähig - ja

  • Höhe - 265 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070007428

Artikelnummer

NOTAM1000

Herstellernummer

AM1000

Hersteller

NOT

Anzahl der Meldegruppen:

50

Funkanbindung:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Busfähig:

ja

Höhe:

265 mm

Breite:

366 mm

Tiefe:

111 mm

Mit Netzteil:

nein

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

AM1000 è una centrale analogica per la gestione di sistemi antincendio gestita da microprocessore, sviluppata in conformità alle normative EN-54.2 /EN54-4. La centrale è in grado di controllare 99 sensori e 99 moduli d’ingresso / uscita, connessi su di un singolo loop. AM1000 è costituita da un involucro in materiale plastico autoestinguente, resistente agli urti, adatto all’installazione a parete. Sistema a Microprocessore. 1 linea analogica. 99 sensori + 99 moduli d’ingresso e uscita. Display LCD grafico 8 righe per 20 colonne (128 x 64 punti ). Tastiera a membrana con tasti funzioni. 1 interfaccia RS-232 per collegare una delle seguenti risorse: Stampante seriale 80 colonne. Software di Upload/Download UPDL1000. Scheda opzionale Modem/Combinatore telefonico, da installare all’esterno del box della centrale. Uscite alimentazione: Carica batterie 0,45 A. 24 Vcc compensato in temperatura. Uscita utente per carichi esterni 1 A - 24Vcc. Uscita Sirena supervisionata. Uscite relè: Allarme generale 1 A (resistivo). Guasto generale 1 A (resistivo). Versioni software in varie lingue