NOTIFIER ITALIA SR - NOT6X1001KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 6X100 AH - 6X1001KSH544EGRS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Primärfrequenz - 50...50 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...230 V
Sekundärfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
Eingangsspannung:
230...230 V
Primärfrequenz:
50...50 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Sekundärfrequenz:
50...50 Hz
Ausgangswirkleistung:
1600 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Spannungsart:
AC
Gewicht:
193 kg
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1