Startseite

NOBILE ITALIA - NOBR40/4K/15/NE PROIETT.27W 4K CRI97 15 IP20 230V NE - R40/4K/15/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052260257

Artikelnummer

NOBR40/4K/15/NE

Herstellernummer

R40/4K/15/NE

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

27...27 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Länge:

142 mm

Höhe/Tiefe:

226 mm

Außendurchmesser:

102 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard. LED COB LUXEON Philips. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato o nero opaco. Ottica intercambiabile in policarbonato metallizzato. Alimentatore Philips 220-240V - 50/60Hz incluso. Binari e accessori da ordinare separatamente. LED 27W 4000K 2500lm CRI 97. Apertura fascio 15°. Nero.