Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOBILE ITALIA - NOBR1/4K INCASSO A LED 30W 4000K 230V L35 IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052110088

Artikelnummer

NOBR1/4K

Herstellernummer

R1/4K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

159 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

172 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a led per installazione a controsoffitto equivalente a 2X26W CFL. Led CXA2011 CREE. Anello e corpo in alluminio. Dissipatore in alluminio anodizzato nero. Riflettore in alluminio cromato. Diffusore satinato in PMMA. Alimentatore incluso.Efficienza luminosa 78 lm/W. 2350 lumen, 4000 K.