NOBILE ITALIA - NOBM0/2/T TRIMLESS A 2 POSTI PER MOD. QUAD. L68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 68 mm
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Min. Deckenstärke - 12.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052068457
Artikelnummer
NOBM0/2/T
Herstellernummer
M0/2/T
Hersteller
NOB
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
68 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Min. Deckenstärke:
12.5 mm
Einbaulänge:
134 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31.5 mm