Startseite

NOBILE ITALIA - NOBLPR60/3K/3 LED PANEL TONDO DIAM60 44W 3K DALI IT - LPR60/3K/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052003779

Artikelnummer

NOBLPR60/3K/3

Herstellernummer

LPR60/3K/3

Hersteller

NOB

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

100...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

21 mm

Außendurchmesser:

600 mm

Pannello LED tondo per installazione a plafone, a parete e sospensione. LED HONGLI 2835 44W. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo e cornice in alluminio verniciato bianco goffrato. Tecnologia LPG: ottica per garantire l’uniformità di emissione dellaluce. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Gli accessori sono indispensabili per effettuare l’installazione. LED 44w 4400lm 3000K CRI80 110°. Made in Italy DALI driver.