Startseite

NOBILE ITALIA - NOBLPR40/3K/2 LED PANEL TONDO DIAM40 28W 3K PUSH/DIM1- - LPR40/3K/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052003618

Artikelnummer

NOBLPR40/3K/2

Herstellernummer

LPR40/3K/2

Hersteller

NOB

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

103.57...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2900...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

21 mm

Außendurchmesser:

400 mm

Pannello LED tondo per installazione a plafone, a parete, sospensione e con telaio. Cornice: in alluminio verniciato bianco goffrato. Diffusore: opale. Sorgente LED Hongli 2835. Corrente costante 500mA. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.Lampada: LED 28W 2900Lm 3000K 110°. Con driver PUSH/DIM.