NOBILE ITALIA - NOBK77/N/3K INC.A PAVIMENTO 8,5W 18 3K 24VDC IP67 - K77/N/3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8058052162476
Artikelnummer
NOBK77/N/3K
Herstellernummer
K77/N/3K
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
102.5 mm
Außendurchmesser:
77 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Einbaudurchmesser:
73 mm
Überrollbar:
nein
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussart:
Steckklemme


