Startseite

NOBILE ITALIA - NOBFL01/C/1 STRIP FLEX 1CM 9,6W/M 84LED/M 3K IP67 24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 966 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052505167

Artikelnummer

NOBFL01/C/1

Herstellernummer

FL01/C/1

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

966 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

15 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

84

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

71.4 mm

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Höhe/Tiefe:

10 mm

Mit Endstück:

ja

Flex - L’elasticità che contraddistingue queste strip LED fa si che la FLEX diventi il miglior strumento per disegnare lo spazio con la luce, assecondando ogni sua forma. Striscia LED in silicone flessibile a taglio su misura. LED 2835. Lifetime 50.000h.È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 71.4mm. Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.