Startseite

NOBILE ITALIA - NOBDL003/AL DECOR.7,5W 3K IP20 230V AL - DL003/AL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052764076

Artikelnummer

NOBDL003/AL

Herstellernummer

DL003/AL

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

32 mm

Apparecchio a LED a parete a luce indiretta. LED Sharp. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o alluminio. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.