NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X A50 CONTROCASSA X A50 A51 A52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Einbaubreite - 51 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052052012
Artikelnummer
NOBC/CASSA X A50
Herstellernummer
C/CASSA X A50
Hersteller
NOB
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Einbaubreite:
51 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione, ma pu essere anche ordinata separatamente. Non adatta alla sommersione. Idonea anche per codici A51 e A52. Ø51x100mm.


