NOBILE ITALIA - NOB90971/45/3K INC.A PAVIMENTO 3W 3100K 45 IP67 700MA - 90971/45/3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058052513186
Artikelnummer
NOB90971/45/3K
Herstellernummer
90971/45/3K
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
40 mm
Länge:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
76 mm
Einbaudurchmesser:
33 mm
Überrollbar:
nein