Startseite

NOBILE ITALIA - NOB80200/C STRIP 5M 10W/M 120LED/M 3K 120 IP20 24V - 80200/C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 1350 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052080107

Artikelnummer

NOB80200/C

Herstellernummer

80200/C

Hersteller

NOB

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

1350 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

5 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

80200/C - Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo. 120 LED/m (600 LED totali), 10W/m (50W totali), 1350lm/m, 3000K, CRI 80, 24Vdc, 120°. Life time 50.000h (rendimento 70%). È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 50mm (6 LED). Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Profilo in alluminio cod. BARRA/STRIP/18 da ordinare separatamente, (indispensabili per una adeguata dissipazione del calore). Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.