NOBILE ITALIA - NOB5951/C TELECOMANDO A 4 ZONE PER CENTR.5950/TW - 5951/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110.5 mm
Höhe - 53 mm
Tiefe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052503187
Artikelnummer
NOB5951/C
Herstellernummer
5951/C
Hersteller
NOB
Breite:
110.5 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
22 mm
Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW. Telecomando touch a radiofrequenza a 2,4GHz per centralina tunable white cod. 5950/TW distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Possibilità di controllare sistemi dim to warm, bianco dinamico e dimmerazione monocolore. Un telecomando può controllare fino a 4 zone differenti. 110.5x53 h.22mm.


