Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5941/C TELECOMANDO 4 ZONE PER CENTR. 5940/U-596

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5941/C TELECOMANDO 4 ZONE PER CENTR. 5940/U-596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 21 mm

  • Breite - 138 mm

  • Höhe - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052503231

Artikelnummer

NOB5941/C

Herstellernummer

5941/C

Hersteller

NOB

Tiefe:

21 mm

Breite:

138 mm

Höhe:

56 mm

Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U Telecomando touch a radiofrequenza a 2,4GHz per centralina universale cod. 5940/U distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Possibilità di controllare sistemi in RGB, RGBW, bianco dinamico, dim to warm e dimmerazione monocolore. Un telecomando può controllare fino a 4 zone differenti. 138x56 h.21mm