Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOBILE ITALIA - NOB530/4K PROIETTORE 30W 4K 220-240V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052002611

Artikelnummer

NOB530/4K

Herstellernummer

530/4K

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3100 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

170 mm

Länge:

190 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore LED con staffa per installazione a parete, a soffitto e a pavimento. Corpo: in alluminio pressofuso verniciato nero. Vetro: in vetro temperato opale. Cablaggio: Driver integrato su piastra LED. Cavo: H05RN-F 3x1mm² di 0.50m. Life time: 36.000 ore (rendimento 70%). Lampada: LED 30W 3100Lm 4000K 100°.