NOBILE ITALIA - NOB5030/00/00 PLAFONIERA DIAM. 14,5 G9 OTTONE - 5030/00/00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Messing
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Notlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8058052850779
Artikelnummer
NOB5030/00/00
Herstellernummer
5030/00/00
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Außendurchmesser:
145 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


