NOBILE ITALIA - NOB5013/03/BI LAMPADA A PARETE SFERA D.20 BI - 5013/03/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8058052850465
Artikelnummer
NOB5013/03/BI
Herstellernummer
5013/03/BI
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
270 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
350 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


