Startseite

NOBILE ITALIA - NOB50041/N STRIP 5M 10W/M 120LED/M 4K IP20 24V - 50041/N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1750 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052063001

Artikelnummer

NOB50041/N

Herstellernummer

50041/N

Hersteller

NOB

Lichtstrom je Meter:

1750 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

10 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Striscia LED per uso interno di 5m. 2835 LED, assemblato su nastro adesivo 3M flessibile. 120 LED/m- 600 LED/5m. Durata LED 30.000h. La lunghezza massima consentita per ciascun rotolo è: 5 metri. IP20. Driver non incluso. 120° CRI>80 24Vdc. Classe: III. Flusso nominale: 1750lm/m. 10W/m. 4000K.