Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3201/03/00/NE LAMPADA A PARETE FINANCE NE - 3201/03/00/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB3201/03/00/NE LAMPADA A PARETE FINANCE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850120

Artikelnummer

NOB3201/03/00/NE

Herstellernummer

3201/03/00/NE

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Höhe/Tiefe:

330 mm

Plafoniera / Applique, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB3201/03/00/NE - LAMPADA A PARETE FINANCE NE

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie