Startseite

NOBILE ITALIA - NOB3103/03/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA ALTO NE/VE - 3103/03/NYVE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB3103/03/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA ALTO NE/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052847182

Artikelnummer

NOB3103/03/NYVE

Herstellernummer

3103/03/NYVE

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

240 mm

Höhe/Tiefe:

380 mm

apparecchio a parete quadrato
NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie