Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2069/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTELLO ANTR. - 2069/02/00/NA

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2069/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTELLO ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052845775

Artikelnummer

NOB2069/02/00/NA

Herstellernummer

2069/02/00/NA

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Höhe/Tiefe:

470 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Piattello da parete in pressofusione di alluminio. Diffusore in policarbonato opale. 1x23W E27. IP43. Classe I.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie