Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2061/00/NE PLAFONIERA QUADRA 28X28 NERA - 2061/00/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2061/00/NE PLAFONIERA QUADRA 28X28 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052845508

Artikelnummer

NOB2061/00/NE

Herstellernummer

2061/00/NE

Hersteller

NOB

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

280 mm

apparecchio da parete quadro

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie