NOBILE ITALIA - NOB2045/02/BI LAMPADA A PARETE MEZZA QUADRA BI - 2045/02/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8058052842521
Artikelnummer
NOB2045/02/BI
Herstellernummer
2045/02/BI
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Länge:
390 mm
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


