Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2035/02/NE LAMPADA A PARETE MEZZA ESAGONALE NE - 2035/02/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052842446

Artikelnummer

NOB2035/02/NE

Herstellernummer

2035/02/NE

Hersteller

NOB

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

430 mm

Länge:

240 mm

ESAGONA lampada a parete: Pressofusione di alluminio. Colore: Nero. Diffusore: vetro trasparente. Lampada: Fluorescente compatta E27 1X23W.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie