Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2005/02/NE LAMPADA A PARETE QUADRA MEDI IN BASSO NE - 2005/02/NE

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2005/02/NE LAMPADA A PARETE QUADRA MEDI IN BASSO NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052840886

Artikelnummer

NOB2005/02/NE

Herstellernummer

2005/02/NE

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

480 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Plafoniera / Applique, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB2005/02/NE - LAMPADA A PARETE QUADRA MEDI IN BASSO NE

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie