NOBILE ITALIA - NOB2001/03/NE LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA NE - 2001/03/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8058052840282
Artikelnummer
NOB2001/03/NE
Herstellernummer
2001/03/NE
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
175 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
175 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
400 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


