Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2001/03/NA LAMPADA PARETE QUADRA PICCOLA ANTRACITE - 2001/03/NA

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2001/03/NA LAMPADA PARETE QUADRA PICCOLA ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052840268

Artikelnummer

NOB2001/03/NA

Herstellernummer

2001/03/NA

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

175 mm

Höhe/Tiefe:

400 mm

Länge:

175 mm

Tutti i prodotti di questa pagina vengono forniti nella versione standard con diffusori trasparenti. Per la versione con diffusori satinati, fare esplicita richiesta.

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie