Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2001/03/BI LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA BI

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2001/03/BI LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8058052840244

Artikelnummer

NOB2001/03/BI

Herstellernummer

2001/03/BI

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

117 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

280 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

apparecchio da parete quadra