Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2001/02/NA LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA ANTR. - 2001/02/NA

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2001/02/NA LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052840206

Artikelnummer

NOB2001/02/NA

Herstellernummer

2001/02/NA

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Fassung:

E27

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

117 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

280 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

apparecchio da parete quadra

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie