NOBILE ITALIA - NOB2000/03/NE LAMPADA A PARETE ESAGONALE PICCOLA NE - 2000/03/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8058052840169
Artikelnummer
NOB2000/03/NE
Herstellernummer
2000/03/NE
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Höhe/Tiefe:
400 mm
Länge:
300 mm
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


