Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5856 DIMMER TIPO PWM IN BASSA TENSIONE 24V

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5856 DIMMER TIPO PWM IN BASSA TENSIONE 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Höhe - 22 mm

  • Durchmesser - 57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052501695

Artikelnummer

NOB5856

Herstellernummer

5856

Hersteller

NOB

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

57 mm

Dimmer PWM Dimmer PWM (250Hz) per la regolazione dei moduli LED monocolore a 24V. Scelta della modalità di regolazione PUSH o DIM 1/0-10V tramite DIP-SWITCH. Regolazione PUSH mediante pulsante N.A e regolazione DIM 1/0-10V tramite potenziometro da 100Kohm non forniti. Corrente Max. 4,5A (Max 100W di strip monocolore). Ø57 h.22mm.